Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO BLANCOTHERM 320 KBR, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO BLANCOTHERM 320 KBR, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit
BLANCO BLANCOTHERM 320 KBR, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit
BLANCO BLANCOTHERM 320 KBR, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit
Artikel-Nr.:
     2813-406-2580
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574568
EAN/GTIN:
     4048866130482
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter
BLANCO BLANCOTHERM 320 KBR, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit digitalem Temperaturregler zur gradweisen
Innenraum von +40 °C bis +95 °C, mit Deckel, Innenbehälter aus Edelstahl, Kapazität: GN 1/1-200 oder deren Unterteilung

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Länge:
64.30 cm
Breite:
43.00 cm
Höhe:
37.50 cm
Gewicht:
12.31 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,90*
€ 789,59*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 774,75*
€ 894,41*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,80*
€ 957,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,41*
€ 1.064,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,94*
€ 1.057,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,17*
€ 1.012,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,02*
€ 980,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,75*
€ 921,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.