Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Ausgabe-Rolli mit Deckelablage a. rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen a.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Ausgabe-Rolli mit Deckelablage a. rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen a.
BLANCO Ausgabe-Rolli mit Deckelablage a. rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen a.
Artikel-Nr.:
     2813-406-2600
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     572341
EAN/GTIN:
     4020684338608
BLANCO Ausgabe-Rolli mit Deckelablage a. rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen a. Kunststoff Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, Tragfähigkeit:
Modelle:, 1 St. BLT 160 K, oder, 1 St. BLT 320 K/KB/KBR/ECO

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
59.20 cm
Breite:
42.50 cm
Höhe:
53.50 cm
Gewicht:
11.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,74*
€ 774,48*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,41*
€ 797,65*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,11*
€ 866,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,48*
€ 921,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,27*
€ 901,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 752,88*
€ 895,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,32*
€ 865,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,96*
€ 835,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,74*
€ 787,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.