Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO BLANCOTHERM 420 KBUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO BLANCOTHERM 420 KBUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,
BLANCO BLANCOTHERM 420 KBUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,
BLANCO BLANCOTHERM 420 KBUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,
Artikel-Nr.:
     2813-406-2604
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574573
EAN/GTIN:
     4048866130536
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter
BLANCO BLANCOTHERM 420 KBUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max.
Flügeltür, Kapazität: 2x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung, Anzahl Auflagensicken: 11 Paar Auflagesicken, Sickenabstand: 31 mm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
69.20 cm
Breite:
44.50 cm
Höhe:
47.00 cm
Gewicht:
14.61 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,63*
€ 807,44*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 797,05*
€ 911,55*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 994,30*
€ 1.117,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,55*
€ 1.084,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,20*
€ 1.070,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,34*
€ 1.008,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,55*
€ 977,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,05*
€ 948,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.