Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO BLANCOTHERM 420 KBUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO BLANCOTHERM 420 KBUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,
BLANCO BLANCOTHERM 420 KBUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,
BLANCO BLANCOTHERM 420 KBUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,
Artikel-Nr.:
     2813-406-2605
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574574
EAN/GTIN:
     4048866130543
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter
BLANCO BLANCOTHERM 420 KBUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max.
Flügeltür, Kapazität: 2x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung, Anzahl Auflagensicken: 11 Paar Auflagesicken, Sickenabstand: 31 mm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Länge:
69.20 cm
Breite:
44.50 cm
Höhe:
47.00 cm
Gewicht:
14.61 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 848,59*
€ 951,89*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 873,42*
€ 980,30*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 992,27*
€ 1.107,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,89*
€ 1.132,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,05*
€ 1.124,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,41*
€ 1.083,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,46*
€ 1.053,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,59*
€ 1.009,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.