Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO BLANCOTHERM 620 KUF, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO BLANCOTHERM 620 KUF, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit
BLANCO BLANCOTHERM 620 KUF, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit
BLANCO BLANCOTHERM 620 KUF, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit
Artikel-Nr.:
     2813-406-2630
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574543
EAN/GTIN:
     4048866130215
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter
BLANCO BLANCOTHERM 620 KUF, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Flügeltür, um 270° C schwenkbar, Kapazität: 3x GN
Unterteilung, Anzahl Auflagensicken: 12 Paar Auflagesicken, Sickenabstand: 39 mm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Länge:
66.00 cm
Breite:
44.00 cm
Höhe:
66.00 cm
Gewicht:
15.63 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,96*
€ 506,52*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,49*
€ 574,58*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,11*
€ 767,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,58*
€ 683,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,33*
€ 678,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,90*
€ 655,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,67*
€ 632,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,49*
€ 587,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.