Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO BLANCOTHERM 620 KUF, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO BLANCOTHERM 620 KUF, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit
BLANCO BLANCOTHERM 620 KUF, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit
BLANCO BLANCOTHERM 620 KUF, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit
Artikel-Nr.:
     2813-406-2631
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574544
EAN/GTIN:
     4048866130222
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter
BLANCO BLANCOTHERM 620 KUF, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Flügeltür, um 270° C schwenkbar, Kapazität: 3x GN
Unterteilung, Anzahl Auflagensicken: 12 Paar Auflagesicken, Sickenabstand: 39 mm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
66.00 cm
Breite:
44.00 cm
Höhe:
66.00 cm
Gewicht:
15.63 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,08*
€ 503,15*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,23*
€ 570,75*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,29*
€ 762,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,75*
€ 679,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,51*
€ 674,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,47*
€ 651,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,12*
€ 629,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,23*
€ 588,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.