Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO BLANCOTHERM 620 KBUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO BLANCOTHERM 620 KBUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,
BLANCO BLANCOTHERM 620 KBUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,
BLANCO BLANCOTHERM 620 KBUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,
BLANCO BLANCOTHERM 620 KBUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,
Artikel-Nr.:
     2813-406-2635
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574582
EAN/GTIN:
     4048866130628
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter
BLANCO BLANCOTHERM 620 KBUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max.
Flügeltür, Kapazität: 3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung, Anzahl Auflagensicken: 12 Paar Auflagesicken, Sickenabstand: 39 mm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Länge:
69.20 cm
Breite:
44.00 cm
Höhe:
66.00 cm
Gewicht:
18.55 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 958,29*
€ 1.094,96*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 987,38*
€ 1.127,75*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.183,27*
€ 1.335,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,96*
€ 1.303,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,42*
€ 1.295,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,14*
€ 1.240,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,54*
€ 1.201,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,29*
€ 1.140,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.