Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Spültischabdeckung ES, ein Becken links, einseitige Rillenfläche, aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Spültischabdeckung ES, ein Becken links, einseitige Rillenfläche, aus
BLANCO Spültischabdeckung ES, ein Becken links, einseitige Rillenfläche, aus
Artikel-Nr.:
     2813-406-2655
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     576430
EAN/GTIN:
     4020684326100
BLANCO Spültischabdeckung ES, ein Becken links, einseitige Rillenfläche, aus Edelstahl, gem. DIN 18861, Randhöhe: 50 mm, rückseitiges Stehbord: 50
hoch mit Umschlag, inkl. Standrohrventil 2" mit Auslaufprägung 2", Beckenmaße: 500 x 500 x 250 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
120.00 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
25.00 cm
Gewicht:
12.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 405,21*
€ 476,66*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,39*
€ 476,68*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,19*
€ 504,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,57*
€ 600,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,17*
€ 597,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,99*
€ 579,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,09*
€ 559,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,19*
€ 511,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.