Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO BLANCOTHERM 620 KBRUH-F, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO BLANCOTHERM 620 KBRUH-F, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,
BLANCO BLANCOTHERM 620 KBRUH-F, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,
BLANCO BLANCOTHERM 620 KBRUH-F, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,
Artikel-Nr.:
     2813-406-2685
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574598
EAN/GTIN:
     4048866130819
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter
BLANCO BLANCOTHERM 620 KBRUH-F, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit digitalem Temperaturregler zur
Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +85 °C, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür , Kapazität: 3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung, Anzahl Auflagensicken: 12 Paar Auflagesicken, Sickenabstand: 39 mm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Länge:
74.20 cm
Breite:
44.00 cm
Höhe:
83.10 cm
Gewicht:
27.59 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.031,12*
€ 1.173,06*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.167,96*
€ 1.326,75*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.405,65*
€ 1.586,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.326,75*
€ 1.578,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.316,29*
€ 1.566,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,28*
€ 1.494,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.219,04*
€ 1.450,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,96*
€ 1.389,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.