Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Speisenausgabewagen aus rostfreiem Edelstahl, 1 Einzelbecken mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Speisenausgabewagen aus rostfreiem Edelstahl, 1 Einzelbecken mit
BLANCO Speisenausgabewagen aus rostfreiem Edelstahl, 1 Einzelbecken mit
Artikel-Nr.:
     2813-406-2738
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     572152
EAN/GTIN:
     4020684316965
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Labor-Wasserbad
BLANCO Speisenausgabewagen aus rostfreiem Edelstahl, 1 Einzelbecken mit Temperaturregler, nass und trocken beheizbar, 4 Lenkrollen Ø 125
mit Feststeller, Kapazität: 1 x GN 1/1-200 oder deren Unterteilung, Becken separat regel- und beheizbar, Arbeitshöhe: 900 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
75.00 cm
Breite:
50.80 cm
Höhe:
93.30 cm
Gewicht:
22.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,64*
€ 938,86*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 945,30*
€ 1.062,82*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.066,54*
€ 1.200,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,82*
€ 1.264,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,20*
€ 1.259,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,04*
€ 1.211,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,68*
€ 1.175,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,30*
€ 1.124,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.