Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Universalspender aus rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Universalspender aus rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon
BLANCO Universalspender aus rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon
Artikel-Nr.:
     2813-406-2782
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574914
EAN/GTIN:
     4048866178347
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
lenkrolle mit feststeller
BLANCO Universalspender aus rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, mit Kühlschlitzen zum Einfahren und Kühlen von
Geschirr in Kühlräumen, inkl. 8 Führungsstäben, Kapazität: abhängig von der Geschirrart, Stapelhöhe: mit Stülpdeckel 680 mm, ohne Stülpdeckel 540 mm, Plattform: 581 x 581 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
80.50 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
94.40 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.155,96*
€ 2.332,61*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.206,56*
€ 2.401,36*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.552,13*
€ 2.752,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.332,61*
€ 2.775,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.304,45*
€ 2.742,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.218,97*
€ 2.640,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.175,32*
€ 2.588,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.155,96*
€ 2.565,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.