Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Speisenausgabewagen aus rostfreiem Edelstahl, 2 Einzelbecken f. 2x GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Speisenausgabewagen aus rostfreiem Edelstahl, 2 Einzelbecken f. 2x GN
BLANCO Speisenausgabewagen aus rostfreiem Edelstahl, 2 Einzelbecken f. 2x GN
Artikel-Nr.:
     2813-406-2803
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574842
EAN/GTIN:
     4048866175445
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Flambierwagen
BLANCO Speisenausgabewagen aus rostfreiem Edelstahl, 2 Einzelbecken f. 2x GN 1/1-200 oder deren Unterteilung, Schrankfächer: 2 Fächer,
je 6 Paar Auflagesicken für GN 1/1, Abstand: 57,5 mm, Schiebegriff und Bedienelemente an der Längsseite, Becken und Schrankräume separat regel- und beheizbar, 4 Rollen Ø 125 mm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, Arbeitshöhe: 900 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
89.60 cm
Breite:
74.60 cm
Höhe:
93.30 cm
Gewicht:
62.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.156,53*
€ 3.399,09*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.184,94*
€ 3.410,52*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.581,12*
€ 3.811,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.410,52*
€ 4.058,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.369,88*
€ 4.010,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.253,38*
€ 3.871,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.197,66*
€ 3.805,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.184,94*
€ 3.790,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.