Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO BLANCOTHERM 820 EBTF, 4 Rollen Ø 125 mm, davon 2 Bockrollen und 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO BLANCOTHERM 820 EBTF, 4 Rollen Ø 125 mm, davon 2 Bockrollen und 2
BLANCO BLANCOTHERM 820 EBTF, 4 Rollen Ø 125 mm, davon 2 Bockrollen und 2
Artikel-Nr.:
     2813-406-2806
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     572517
EAN/GTIN:
     4020684351966
BLANCO BLANCOTHERM 820 EBTF, 4 Rollen Ø 125 mm, davon 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Speisentransportbehälter aus
Top- und Frontlader, fahrbar, Temperaturbereich: +30 °C bis +90 °C, Kapazität: GN-Behälter bis max. 3x GN 1/1-200, Anzahl Auflagensicken: 11 Paar Auflagesicken, Sickenabstand: 57,5 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
54.00 cm
Breite:
81.50 cm
Höhe:
106.00 cm
Gewicht:
59.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.834,47*
€ 3.109,17*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.923,17*
€ 3.213,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.213,36*
€ 3.823,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.178,82*
€ 3.782,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.038,40*
€ 3.615,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.973,13*
€ 3.538,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.923,17*
€ 3.478,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.