Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Teller-Stapelsystem, fahrbar, für max. 120 Teller, 4 Lenkrollen aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Teller-Stapelsystem, fahrbar, für max. 120 Teller, 4 Lenkrollen aus
BLANCO Teller-Stapelsystem, fahrbar, für max. 120 Teller, 4 Lenkrollen aus
Artikel-Nr.:
     2813-406-2920
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573701
EAN/GTIN:
     4048866016038
BLANCO Teller-Stapelsystem, fahrbar, für max. 120 Teller, 4 Lenkrollen aus Kunststoff Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, aus hochwertigem,
Edelstahl, Maximale Tragfähigkeit je Tellerhalter-Paar: 1 kg, Tellerabstand: 80 mm, Stufenlos einstellbar für Tellergrößen bis 30 cm, Liefervariante: im Flat Pack zur Selbstmontage, Maße Verpackung: 1753 x 943 x 233 mm, Gewicht im Flat Pack: ca. 38,5 kg

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
65.30 cm
Breite:
93.30 cm
Höhe:
185.60 cm
Gewicht:
38.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.187,94*
€ 1.330,08*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.421,75*
€ 1.585,53*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.670,21*
€ 1.850,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.585,53*
€ 1.886,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.572,60*
€ 1.871,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.507,43*
€ 1.793,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.467,56*
€ 1.746,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.421,75*
€ 1.691,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.