Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschbecken ohne Überlaufprägung mit angeschweißten Dreieckskonsolen /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO Handwaschbecken mit Konsolen W4X3,2X1,5 o. Überlaufprägung (ArtNr:575045)
B.PRO Handwaschbecken mit Konsolen W4X3,2X1,5 o. Überlaufprägung (ArtNr:575045)
Artikel-Nr.:
     2813-406-3015
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     575045
EAN/GTIN:
     4048866224181
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
blanco waschbecken
Handwaschbecken ohne Überlaufprägung mit angeschweißten Dreieckskonsolen / Handwaschbecken mit Konsolen W4X3,2X1,5 o. Überlaufprägung B.PRO
3-seitig 30 mm abgekantet, hinten 20 mm aufgekantet

Weitere Informationen:
Länge:
40.00 cm
Breite:
32.00 cm
Höhe:
15.00 cm
Durchmesser:
13.40 cm
Gewicht:
2.00 kg
Weitere Suchbegriffe: waschbecken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 149,03*
€ 185,28*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,24*
€ 185,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.