Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschbecken ohne Überlaufprägung mit angeschweißten Dreieckskonsolen /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwaschbecken ohne Überlaufprägung mit angeschweißten Dreieckskonsolen /
Handwaschbecken ohne Überlaufprägung mit angeschweißten Dreieckskonsolen /
Artikel-Nr.:
     2813-406-3016
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     575046
EAN/GTIN:
     4048866224198
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken
Handwaschbecken ohne Überlaufprägung mit angeschweißten Dreieckskonsolen / Handwaschbecken ohne Konsolen W 4X3,2X1,5 o. Überlaufprägung B.PRO
3-seitig 30 mm abgekantet, hinten 20 mm aufgekantet

Weitere Informationen:
Länge:
40.00 cm
Breite:
32.00 cm
Höhe:
15.00 cm
Durchmesser:
13.40 cm
Gewicht:
1.40 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 91,27*
€ 115,32*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,29*
€ 115,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.