Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PROTHERM E Speisentransportbehälter 1/1 umluftgekühltaus rostfreiem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PROTHERM E Speisentransportbehälter 1/1 umluftgekühltaus rostfreiem
B.PROTHERM E Speisentransportbehälter 1/1 umluftgekühltaus rostfreiem
Artikel-Nr.:
     2813-406-3062
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     575204
EAN/GTIN:
     4048866263371
Suchbegriffe:
Speisen-Transportbehälter
Speisen-Transportbox
Speisentransportbehälter
speisentransportbehälter edelstahl
B.PROTHERM E Speisentransportbehälter 1/1 umluftgekühltaus rostfreiem Edelstahl, mit Flügeltür, fahrbar. / BPT E 36 (30) C B.PRO
B.PROTHERM E 36 (30) x 1/1 cooled, 36 Paar Auflagesicken, davon 30 x 1/1 und 6 x 1/2. Sickenabstand: 38,3 mm. Temperaturbereich regelbar von +2°C bis +10°C. Kältemittel: Propan R290

Weitere Informationen:
Länge:
59.00 cm
Breite:
82.10 cm
Höhe:
176.20 cm
Durchmesser:
47.66 cm
Gewicht:
120.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.911,11*
€ 6.205,37*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.984,06*
€ 6.265,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.205,37*
€ 7.384,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.161,53*
€ 7.332,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.994,74*
€ 7.133,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.924,81*
€ 7.050,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.911,11*
€ 7.034,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.