Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäck- & Sackkarre - Maße: 92 x 48 x 117 cm - Gewicht: 15 kg -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäck- & Sackkarre - Maße: 92 x 48 x 117 cm - Gewicht: 15 kg -
Gepäck- & Sackkarre - Maße: 92 x 48 x 117 cm - Gewicht: 15 kg -
Artikel-Nr.:
     2813-406-3235
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM106PF
EAN/GTIN:
     7350074808129
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Gepäck- & Sackkarre - Maße: 92 x 48 x 117 cm - Gewicht: 15 kg - Belastungsgewicht: 250 kg
Klassisch robuste Gepäck- und Sackkarre mit 260 mm unplattbare Räder, zusammenklappbar. - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Lager & Logistik, Bau, Industrie & Workshops, Shop und Handel, Büro und Konferenz, Reinigung & Umwelt, Außenbereich - Artikel wird montiert geliefert.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
92.00 cm
Breite:
48.00 cm
Höhe:
117.00 cm
Gewicht:
15.00 kg
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre klappbar, kistenkarre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,08*
€ 289,33*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 246,93*
€ 297,62*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,36*
€ 305,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,33*
€ 344,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,71*
€ 338,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,26*
€ 326,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,83*
€ 317,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.