Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Schirmhalter aus hochwertigem Edelstahl Edelstahl Schirmhalter mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Schirmhalter aus hochwertigem Edelstahl Edelstahl Schirmhalter mit
Edelstahl Schirmhalter aus hochwertigem Edelstahl Edelstahl Schirmhalter mit
Artikel-Nr.:
     2813-406-334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6855
EAN/GTIN:
     4044917232907
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Edelstahl Schirmhalter
aus hochwertigem Edelstahl
Edelstahl Schirmhalter mit Abtropfmulde aus Kunststoff, anbaubar links oder
rechts am Garderobenelement.
Qualität made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
45.00 cm
Durchmesser:
30.00 cm
Gewicht:
1.50 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 72,71*
€ 92,96*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,30*
€ 107,91*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,01*
€ 118,27*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,14*
€ 119,62*
€ 5,50*
ab € 99,11*
€ 125,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
33685081
ab € 120,70*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
33686181
ab € 214,51*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
33686381
ab € 394,88*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
33686581
ab € 397,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.