Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenwagen - Maße: 43,5 x 58,5 x 188 cm - Gewicht: 24,5 kg -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kistenwagen - Maße: 43,5 x 58,5 x 188 cm - Gewicht: 24,5 kg -
Kistenwagen - Maße: 43,5 x 58,5 x 188 cm - Gewicht: 24,5 kg -
Artikel-Nr.:
     2813-406-3360
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM165DKB
EAN/GTIN:
     7350050359324

Kistenwagen - Maße: 43,5 x 58,5 x 188 cm - Gewicht: 24,5 kg - Belastungsgewicht: 150 kg
Kistenwagen, mit 2 gebremsten Rollen, passend für 4 Dänische Wasser- und Bierkisten. Die Schienen können gerade oder auch schräg montiert werden. - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Lager & Logistik, Industrie & Workshops, Küche & Restaurant, Krankenhäuser - Artikel wird montiert geliefert.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
44 cm
Breite:
59 cm
Höhe:
188 cm
Gewicht:
24.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,07*
€ 341,58*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,95*
€ 398,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,73*
€ 474,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,42*
€ 472,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,55*
€ 457,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,86*
€ 441,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,95*
€ 397,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.