Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrollwagen - Maße: 60 x 60 x 14 cm - Gewicht: 7,5 kg -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastrollwagen - Maße: 60 x 60 x 14 cm - Gewicht: 7,5 kg -
Schwerlastrollwagen - Maße: 60 x 60 x 14 cm - Gewicht: 7,5 kg -
Artikel-Nr.:
     2813-406-3415
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM682
EAN/GTIN:
     7350074806699
Schwerlastrollwagen - Maße: 60 x 60 x 14 cm - Gewicht: 7,5 kg - Belastungsgewicht: 300 kg
Schwerlastrollwagen mit gummibezogener Sperrholzplatte mit leicht laufenden Nylonrollen. Erhältlich in 4 Varianten - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Lager & Logistik, Bau, Industrie & Workshops, Shop und Handel, Küche & Restaurant, Krankenhäuser - Lieferung erfolgt zerlegt.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
61.50 cm
Breite:
41.50 cm
Höhe:
17.00 cm
Gewicht:
3.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,09*
€ 62,74*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 50,89*
€ 64,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.