Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-BEHÄLTER GN-P 1/3-200 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - GN-Behälter GN-P 1/3-200 , Boden- und Seitenwandlochung , Edelstahl , 200 mm Tiefe , 7,5 Liter Inhalt
Produktbild - GN-Behälter GN-P 1/3-200 , Boden- und Seitenwandlochung , Edelstahl , 200 mm Tiefe , 7,5 Liter Inhalt
Produkt
Artikel-Nr.:
     2813-406-446
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1565817
EAN/GTIN:
     4020684264785
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Blanco GN-BEHÄLTER GN-P 1/3-200 EDELSTAHL

Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
17.60 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
0.90 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,03*
€ 73,57*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 59,79*
€ 75,78*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,29*
€ 89,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.