Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-BLECH BZG 1/1-65 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu B.PRO GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 8,50 Liter
Produktbild zu B.PRO GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 8,50 Liter
Anwendungsbild zu B.PRO GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 8,50 Liter
Logo zu B.PRO GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 8,50 Liter
Logo zu B.PRO GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 8,50 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-406-458
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     550630
EAN/GTIN:
     4020684046459
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Blanco GN-BLECH BZG 1/1-65 EDELSTAHL

Weitere Informationen:
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
1.34 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,47*
€ 38,64*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 30,48*
€ 39,69*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 30,43*
€ 39,72*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 30,15*
€ 41,75*
2 Tage
39
€ 5,90*
ab € 35,49*
€ 45,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.