Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-EINLEGEBODEN G-KELB 1/1 POLYCARBONAT, transparent ,mit Griffmulde,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-EINLEGEBODEN G-KELB 1/1 POLYCARBONAT, transparent ,mit Griffmulde,
Blanco GN-EINLEGEBODEN G-KELB 1/1 POLYCARBONAT, transparent ,mit Griffmulde,
Artikel-Nr.:
     2813-406-503
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1551457
EAN/GTIN:
     4020684048095
Suchbegriffe:
GN-Einlegeboden
Gastronorm-Einlegeboden
Gastronormbehälter Einlegeboden
gn-einlegeboden kunststoff

Blanco GN-EINLEGEBODEN G-KELB 1/1 POLYCARBONAT, transparent ,mit Griffmulde, spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Gewicht:
0.40 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
transparent
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,27*
€ 17,47*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 13,67*
€ 18,00*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,05*
€ 21,04*
5 Tage
20
€ 21,90*
ab € 15,92*
€ 21,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
551446
ab € 14,67*
Zubehör
Blanco
551452
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.