Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Getränkebehälter Th. CNS 8 L o. Heizung Getränkebehälter Thermi aus CN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Getränkebehälter Th. CNS 8 L o. Heizung Getränkebehälter Thermi aus CN
Artikel-Nr.:
     2813-406-541
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85040112
EAN/GTIN:
     4007537086411
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
getränkebehälter rieber
RIEBER Getränkebehälter Th. CNS 8 L o. Heizung
Getränkebehälter Thermi aus CN 18/10
L/B/H 219 x 368 x 335 mm
Modell THG-8
Fassungsvermögen: 8 Liter
Leergewicht: ca. 6,5 kg
ohne Heizung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
21.90 cm
Breite:
36.80 cm
Höhe:
33.50 cm
Gewicht:
6.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 856,45*
€ 968,95*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 886,33*
€ 998,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,95*
€ 1.153,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,93*
€ 1.147,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,45*
€ 1.102,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,36*
€ 1.071,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,45*
€ 1.019,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.