Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blancotherm BLT 420 KBUH, Frontlader, Speisentransportbehälter, beheizbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blancotherm BLT 420 KBUH, Frontlader, Speisentransportbehälter, beheizbar,
Blancotherm BLT 420 KBUH, Frontlader, Speisentransportbehälter, beheizbar,
Blancotherm BLT 420 KBUH, Frontlader, Speisentransportbehälter, beheizbar,
Blancotherm BLT 420 KBUH, Frontlader, Speisentransportbehälter, beheizbar,
Blancotherm BLT 420 KBUH, Frontlader, Speisentransportbehälter, beheizbar,
Artikel-Nr.:
     2813-406-650
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573515
EAN/GTIN:
     4048866005346
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter
Blancotherm BLT 420 KBUH, Frontlader, Speisentransportbehälter, beheizbar, Maße: 700 x 445 x 475 mm
Kapazität: 2 x GN 1/1-150
Gewicht: 16kg
220-240V AC/ 50-60 Hz/ 200W
Umluft-Heiz-Modul
Elektroanschluss mit Netzsteckerkupplung
Flügeltür um 270Grad schwenkbar und abnehmbar
11 Paar Auflagesicken (Abstand 31mm)
Edelstahl-Tragebügel
Ohne Tür spülmaschinentauglich


Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
44.50 cm
Höhe:
47.50 cm
Gewicht:
16.00 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 851,12*
€ 955,80*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,21*
€ 983,86*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 941,58*
€ 1.054,64*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.032,81*
€ 1.148,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,80*
€ 1.137,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,87*
€ 1.127,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,59*
€ 1.068,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,97*
€ 1.036,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,12*
€ 1.012,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.