Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwagen KW 12 - ALU- Alurohrwagen mit Aluplattform, Schiebebügel auf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klappwagen KW 12 - ALU- Alurohrwagen mit Aluplattform, Schiebebügel auf
Klappwagen KW 12 - ALU- Alurohrwagen mit Aluplattform, Schiebebügel auf
Artikel-Nr.:
     2813-406-741
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1134
EAN/GTIN:
     4017976011349
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
Klappwagen KW 12 - ALU-
Alurohrwagen mit Aluplattform, Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). - Tragkraft: 200 kg - Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen: 230 mm - Ladefläche: 900 x 600 L x B mm - Bereifung: TPE 160 x 40 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
18.00 kg
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,56*
€ 327,06*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,69*
€ 327,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,93*
€ 327,28*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 285,69*
€ 333,11*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,19*
€ 387,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,18*
€ 460,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,59*
€ 455,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,35*
€ 434,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,90*
€ 428,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,19*
€ 413,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,05*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,98*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,53*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,70*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.