Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwagen KW 14 Stahlrohrwagen, pulverbeschichtet, Ladefläche aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klappwagen KW 14 Stahlrohrwagen, pulverbeschichtet, Ladefläche aus
Klappwagen KW 14 Stahlrohrwagen, pulverbeschichtet, Ladefläche aus
Artikel-Nr.:
     2813-406-743
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1141
EAN/GTIN:
     4017976011417
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Klappwagen KW 14
Stahlrohrwagen, pulverbeschichtet, Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Mit 2 klappbaren Bügeln und mit klappbarer Tischplattform. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Deutsches Patent 100 62 425. - Tragkraft: 250 kg - Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen: 230, 885 mm - Ladefläche: 900 x 600 L x B mm - Bereifung: TPE 160 x 40 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
40.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,12*
€ 343,61*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,12*
€ 344,27*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,18*
€ 348,66*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,64*
€ 349,27*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,45*
€ 411,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,03*
€ 489,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,96*
€ 475,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,61*
€ 455,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,11*
€ 440,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,45*
€ 424,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,05*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,98*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,53*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,70*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.