Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenbügelwagen 1581 Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenbügelwagen 1581 Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet
Seitenbügelwagen 1581 Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet
Artikel-Nr.:
     2813-406-839
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1581
EAN/GTIN:
     4017976015811
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Seitenbügelwagen 1581
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Mit 4 Bügeln. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). - Tragkraft: 600 kg - Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen: 270 mm - Ladefläche: 1000 x 600 L x B mm - Bereifung: TPE 200 x 50 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
35.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 207,85*
€ 254,58*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,18*
€ 254,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,64*
€ 255,14*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 222,32*
€ 260,65*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,08*
€ 294,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,74*
€ 350,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,39*
€ 346,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,78*
€ 325,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,08*
€ 299,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,04*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,93*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,59*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.