Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-897 Herst.-Nr.: 2115 EAN/GTIN: 4017976021157 |
| |
|
| | |
| Gabelhubwagen 2115 - 2,5 to. Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100. Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Beräderung: Sehr geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Gut auf glatten ebenen Böden. Harte Fahrgeräusche. - Tragkraft: 2500 kg - Gesamtbreite: 540 mm - Hubbereich: 85-200 mm - Gabellänge: 1150 mm - Gabelbreite: 160 mm - Tragbreite: 540 mm - Gesamtlänge: 1540 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Oberfläche: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,40* | € 394,92* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 362,28* | € 407,09* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,28* | € 421,81* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 379,07* | € 423,67* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 410,79* | € 459,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|