Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Carro-Push, 55 Liter - Feuerfester, Aluminium oder Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülleimer Carro-Push, 55 Liter - Feuerfester, Aluminium oder Edelstahl
Mülleimer Carro-Push, 55 Liter - Feuerfester, Aluminium oder Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-407-1099
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31004812
EAN/GTIN:
     8713631004812
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Mülleimer Carro-Push, 55 Liter - Feuerfester, Aluminium oder Edelstahl Tritt-Mülleimer mit dämpfendem Deckel. Inneneimer als Zubehör


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
30.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
77.00 cm
Gewicht:
0.90 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 190,29*
€ 248,01*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,99*
€ 248,04*
Lager 2813
12
Frei Haus
ab € 190,92*
€ 250,09*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 218,95*
€ 285,35*
3 Tage
12
€ 5,00*
ab € 219,53*
€ 326,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,09*
€ 297,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,45*
€ 295,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,62*
€ 288,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,96*
€ 274,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,92*
€ 227,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.