Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfgestell (B: 38,6cm, T: 49,2cm, H: 14,2cm) / Light grey / Brabantia


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abtropfgestell (B: 38,6cm, T: 49,2cm, H: 14,2cm) / Light grey / Brabantia
Abtropfgestell (B: 38,6cm, T: 49,2cm, H: 14,2cm) / Light grey / Brabantia
Abtropfgestell (B: 38,6cm, T: 49,2cm, H: 14,2cm) / Light grey / Brabantia
Abtropfgestell (B: 38,6cm, T: 49,2cm, H: 14,2cm) / Light grey / Brabantia
Abtropfgestell (B: 38,6cm, T: 49,2cm, H: 14,2cm) / Light grey / Brabantia
Abtropfgestell (B: 38,6cm, T: 49,2cm, H: 14,2cm) / Light grey / Brabantia
Artikel-Nr.:
     2813-407-1672
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     117428
EAN/GTIN:
     8710755117428
Abtropfgestell (B: 38,6cm, T: 49,2cm, H: 14,2cm) / Light grey / Brabantia

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
13 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
40 cm
Gewicht:
1.54 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,37*
€ 57,78*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 44,04*
€ 58,34*
€ 3,50*
ab € 55,83*
€ 72,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.