Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelausstecher / Stahl matt / Brabantia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelausstecher / Stahl matt / Brabantia
Kugelausstecher / Stahl matt / Brabantia
Kugelausstecher / Stahl matt / Brabantia
Artikel-Nr.:
     2813-407-1699
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     250408
EAN/GTIN:
     8710755250408
Suchbegriffe:
Kugel-Ausstecher
Kugelausstecher
kugelausstecher
Kugelausstecher / Stahl matt / Brabantia

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
22.20 cm
Breite:
10.30 cm
Höhe:
10.80 cm
Gewicht:
0.07 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.