Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlöffel / Stahl matt / Brabantia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumlöffel / Stahl matt / Brabantia
Schaumlöffel / Stahl matt / Brabantia
Schaumlöffel / Stahl matt / Brabantia
Schaumlöffel / Stahl matt / Brabantia
Artikel-Nr.:
     2813-407-1706
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     250569
EAN/GTIN:
     8710755250569
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
Schaumlöffel / Stahl matt / Brabantia

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
38.20 cm
Breite:
12.00 cm
Höhe:
11.80 cm
Gewicht:
0.18 kg
Weitere Suchbegriffe: Schaumlöffel, Woklöffel, schaumkelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.