Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaghettilöffel / Stahl matt / Brabantia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spaghettilöffel / Stahl matt / Brabantia
Spaghettilöffel / Stahl matt / Brabantia
Spaghettilöffel / Stahl matt / Brabantia
Spaghettilöffel / Stahl matt / Brabantia
Spaghettilöffel / Stahl matt / Brabantia
Artikel-Nr.:
     2813-407-1710
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     250644
EAN/GTIN:
     8710755250644
Suchbegriffe:
Nudel-Löffel
Nudellöffel
Spagetti-Heber
Spagetti-Löffel
Spaghettilöffel / Stahl matt / Brabantia

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
38.30 cm
Breite:
9.80 cm
Höhe:
11.70 cm
Gewicht:
0.15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.