Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneebesen, gross / Stahl matt / Brabantia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneebesen, gross / Stahl matt / Brabantia
Schneebesen, gross / Stahl matt / Brabantia
Artikel-Nr.:
     2813-407-1719
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     250842
EAN/GTIN:
     8710755250842
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
Schneebesen, gross / Stahl matt / Brabantia

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
36.00 cm
Breite:
19.70 cm
Höhe:
10.40 cm
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneebesen, Topfbesen, küchenbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.