Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneebesen, klein, beschichtet / Stahl matt / Brabantia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneebesen, klein, beschichtet / Stahl matt / Brabantia
Schneebesen, klein, beschichtet / Stahl matt / Brabantia
Schneebesen, klein, beschichtet / Stahl matt / Brabantia
Artikel-Nr.:
     2813-407-1722
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     250903
EAN/GTIN:
     8710755250903
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
Schneebesen, klein, beschichtet / Stahl matt / Brabantia

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
30.20 cm
Breite:
16.80 cm
Höhe:
8.70 cm
Gewicht:
0.08 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.