Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streckmetall-Bügeltisch Gr.B 124 x 38 cm mit Dampfstopmulde 'Solide' / Morning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streckmetall-Bügeltisch Gr.B 124 x 38 cm mit Dampfstopmulde 'Solide' / Morning
Streckmetall-Bügeltisch Gr.B 124 x 38 cm mit Dampfstopmulde 'Solide' / Morning
Streckmetall-Bügeltisch Gr.B 124 x 38 cm mit Dampfstopmulde 'Solide' / Morning
Artikel-Nr.:
     2813-407-1738
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     118340
EAN/GTIN:
     8710755118340
Suchbegriffe:
Bügel-Brett
Bügel-Tisch
Bügelbrett
Bügeltisch
Streckmetall-Bügeltisch Gr.B 124 x 38 cm mit Dampfstopmulde 'Solide' / Morning Breeze / Black / Brabantia

Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Breite:
49 cm
Höhe:
161 cm
Gewicht:
6.67 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelbrett brabantia, bügel brett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.