Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streckmetall-Bügeltisch Gr.B 124 x 38 cm mit Dampfstationsablage 'Solide' /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streckmetall-Bügeltisch Gr.B 124 x 38 cm mit Dampfstationsablage 'Solide' /
Streckmetall-Bügeltisch Gr.B 124 x 38 cm mit Dampfstationsablage 'Solide' /
Streckmetall-Bügeltisch Gr.B 124 x 38 cm mit Dampfstationsablage 'Solide' /
Artikel-Nr.:
     2813-407-1740
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     118388
EAN/GTIN:
     8710755118388
Suchbegriffe:
Bügel-Brett
Bügel-Tisch
Bügelbrett
Bügeltisch
Streckmetall-Bügeltisch Gr.B 124 x 38 cm mit Dampfstationsablage 'Solide' / Tropical Leaves / Mint / Brabantia

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
8 cm
Breite:
49 cm
Höhe:
159 cm
Gewicht:
7.98 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelbrett brabantia, bügel brett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.