Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streckmetall-Bügeltisch Gr.B 124 x 38 cm mit Dampfstopmulde / Ecru / White /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streckmetall-Bügeltisch Gr.B 124 x 38 cm mit Dampfstopmulde / Ecru / White /
Streckmetall-Bügeltisch Gr.B 124 x 38 cm mit Dampfstopmulde / Ecru / White /
Artikel-Nr.:
     2813-407-1743
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     347764
EAN/GTIN:
     8710755347764
Suchbegriffe:
Bügel-Brett
Bügel-Tisch
Bügelbrett
Bügeltisch
Streckmetall-Bügeltisch Gr.B 124 x 38 cm mit Dampfstopmulde / Ecru / White / Brabantia

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
7 cm
Breite:
48 cm
Höhe:
161 cm
Gewicht:
6.20 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelbrett brabantia, bügel brett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.