Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invader Wischerhalter, Rubbermaid, Farbe: Blau Wischerhalter aus Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Invader Wischerhalter, Rubbermaid, Farbe: Blau Wischerhalter aus Polypropylen
Invader Wischerhalter, Rubbermaid, Farbe: Blau Wischerhalter aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     2813-407-1833
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76146899
EAN/GTIN:
     0086876146899
Invader Wischerhalter, Rubbermaid, Farbe: Blau Wischerhalter aus Polypropylen und Glasfaser für feuchte Wischer. Das Daumenrad von der
Invader Side Gate Griff klammert den Wischer mit Headband (12,7 cm) solide fest .

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
19.70 cm
Breite:
4.40 cm
Höhe:
152.40 cm
Gewicht:
0.64 kg
Volumen:
0.07 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
8
€ 4,95*
ab € 34,06*
€ 48,51*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 33,82*
€ 48,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.