Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygen Quick Connect rechter Teleskopstiel, Rubbermaid, Farbe: Gelb Rechter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hygen Quick Connect rechter Teleskopstiel, Rubbermaid, Farbe: Gelb Rechter
Hygen Quick Connect rechter Teleskopstiel, Rubbermaid, Farbe: Gelb Rechter
Artikel-Nr.:
     2813-407-1916
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76182460
EAN/GTIN:
     0086876182460
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Griff Fensterwischer
Teleskopstiel
Hygen Quick Connect rechter Teleskopstiel, Rubbermaid, Farbe: Gelb Rechter Moppstiel aus Aluminium mit Quick Connect Mechanismus, sorgt für
einen einfachen und schnellen Halterwechsel. Ausgestattet mit grossem bequemem Griff. Der Stiel kann von 121,9 bis 182,9 cm ausgeozgen werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
104.50 cm
Breite:
4.00 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.50 kg
Volumen:
0.01 Liter
Weitere Suchbegriffe: griff fensterwischer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,50*
ab € 18,51*
€ 28,04*
Lager 2813
12
1
€ 4,95*
ab € 20,83*
€ 30,12*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,46*
€ 30,19*
6 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 26,86*
€ 38,32*
1
€ 8,95*
ab € 32,04*
€ 38,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGQ760000000
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.