Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ranger Container mit 4 Einwurföffnungen, Rubbermaid, Farbe: Schwarz Viereckiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120160/full/0086876187274-003-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120160/full/0086876187274-003-01.jpg
Ranger Container mit 4 Einwurföffnungen, Rubbermaid, VB 009173, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-407-1943
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76187274
EAN/GTIN:
     0086876187274
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Ranger Container mit 4 Einwurföffnungen, Rubbermaid, Farbe: Schwarz Viereckiger Ranger Container aus hochwertiges Kunststoff mit vier
Einwurföffnungen und Beutelhalter. Das Oberteil ist klappbar. Option: verschwerte Grundplatte.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
63.00 cm
Breite:
63.00 cm
Höhe:
105.40 cm
Gewicht:
16.76 kg
Volumen:
0.42 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 396,50*
€ 514,85*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 399,49*
€ 518,92*
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 450,37*
€ 580,25*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 505,12*
€ 646,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,25*
€ 690,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,52*
€ 683,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,60*
€ 640,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,78*
€ 604,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,37*
€ 535,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.