Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendeckel, Rubbermaid, Farbe: Blau Deckel aus Polyäthylen mit zwei Löcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschendeckel, Rubbermaid, Farbe: Blau Deckel aus Polyäthylen mit zwei Löcher
Flaschendeckel, Rubbermaid, Farbe: Blau Deckel aus Polyäthylen mit zwei Löcher
Artikel-Nr.:
     2813-407-1959
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     VB 002692
EAN/GTIN:
     0086876188431
Flaschendeckel, Rubbermaid, Farbe: Blau Deckel aus Polyäthylen mit zwei Löcher für Flaschen oder Büchsen. Geeignet für alle Slim Jim
Container 60 und 87 Liter.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
51.80 cm
Breite:
29.00 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.36 kg
Volumen:
0.02 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.