Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINsystem Einwurfverkleinerer, Farbe: Schwarz Verkleinern Sie den Einwurf Ihres


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINsystem Einwurfverkleinerer, Farbe: Schwarz Verkleinern Sie den Einwurf Ihres
BINsystem Einwurfverkleinerer, Farbe: Schwarz Verkleinern Sie den Einwurf Ihres
Artikel-Nr.:
     2813-407-2210
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31711581
EAN/GTIN:
     8713631711581
BINsystem Einwurfverkleinerer, Farbe: Schwarz Verkleinern Sie den Einwurf Ihres BINsystem einfach mittels eines Zwischenstreifens aus
pulverbeschichtetem verzinktem Stahl.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
17.00 cm
Breite:
2.00 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 13,04*
€ 18,23*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,04*
€ 18,23*
9 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 15,57*
€ 21,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.