Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten 'Bobi', Farbe: Edelstahl Briefkasten, originelles Modell, zur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten 'Bobi', Farbe: Edelstahl Briefkasten, originelles Modell, zur
Briefkasten 'Bobi', Farbe: Edelstahl Briefkasten, originelles Modell, zur
Artikel-Nr.:
     2813-407-2327
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     37001115
EAN/GTIN:
     6417237001115
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten edelstahl
briefkasten
Briefkasten 'Bobi', Farbe: Edelstahl Briefkasten, originelles Modell, zur Montage auf einem Ständer oder an der Wand. Einwurföffnung: 26 x
4 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
33.00 cm
Breite:
24.00 cm
Höhe:
52.00 cm
Gewicht:
5.71 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,04*
€ 308,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,60*
€ 322,52*
Lager 2813
4
Frei Haus
ab € 325,72*
€ 388,12*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,06*
€ 423,26*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 365,35*
€ 435,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,12*
€ 461,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,04*
€ 459,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,62*
€ 443,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,61*
€ 427,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,72*
€ 387,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
37004130
ab € 216,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.