Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltüten 60x80x0.050 KOMO, Farbe: Grau 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalltüten 60x80x0.050 KOMO, Farbe: Grau 0
Abfalltüten 60x80x0.050 KOMO, Farbe: Grau 0
Artikel-Nr.:
     2813-407-2539
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     49976470
EAN/GTIN:
     8710249976470
Abfalltüten 60x80x0.050 KOMO, Farbe: Grau 0


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
160.00 cm
Breite:
60.00 cm
Höhe:
0.10 cm
Gewicht:
17.40 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.