Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltüten 45x50xT10, Farbe: Transparent 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalltüten 45x50xT10, Z45x50xT10, Transparent
Abfalltüten 45x50xT10, Z45x50xT10, Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-407-2560
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     83011261
EAN/GTIN:
     8710883011261
Abfalltüten 45x50xT10, Farbe: Transparent 0


Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 9,274*
€ 11,544*
7 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 42,79*
€ 56,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 11,544*
€ 13,737
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,274*
€ 11,036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11.544,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.