Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lune Paxa Medium Klappdeckel, Farbe: Grün Stahlventil zum Verschließen der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lune Paxa Medium Klappdeckel, Farbe: Grün Stahlventil zum Verschließen der
Lune Paxa Medium Klappdeckel, Farbe: Grün Stahlventil zum Verschließen der
Artikel-Nr.:
     2813-407-2710
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     92730964
EAN/GTIN:
     8719992730964
Lune Paxa Medium Klappdeckel, Farbe: Grün Stahlventil zum Verschließen der Paxa-Abfallsammelanlage für Bioabfälle und zur
unangenehmen Gerüchen. Einfach anzubringen.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
28.60 cm
Breite:
13.60 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
8.65 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,83*
€ 64,49*
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 48,58*
€ 64,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 49,03*
€ 64,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.