Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Step Up 40 Liter, Brabantia, Farbe: Dunkel Grau Runder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treteimer Step Up 40 Liter, Brabantia, Farbe: Dunkel Grau Runder
Treteimer Step Up 40 Liter, Brabantia, Farbe: Dunkel Grau Runder
Artikel-Nr.:
     2813-407-2871
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     55800023
EAN/GTIN:
     8710755800023
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Treteimer Step Up 40 Liter, Brabantia, Farbe: Dunkel Grau Runder Kunststoff-Treteimer aus 91 % recyceltem Material und nach Gebrauch zu 99
% recycelbar. Durch die schmale Bauform platzsparend und dicht an der Wand platzierbar. Ausgestattet mit Soft-Close-Deckel, einem aufsteckbaren Etikettenhalter zur Kennzeichnung Abfallfluss und praktischer Stauraum für Abfallsäcke. Deckel mit breitem Rand, damit der Abfallsack nicht zu sehen ist Leicht zu bewegen durch den großen Griff auf der Rückseite. In verschiedenen Farben erhältlich und somit ideal für die Abfalltrennung.
Wir lieben unseren Planeten genauso wie Sie. Und so sind wir sehr stolz darauf, dass viele unserer Produkte, wie dieses hier, ein Cradle-to-Cradle-Zertifikat in Silber haben. Das bedeutet, dass sie strenge Bedingungen für die (Wieder-)Verwendung von Materialien, nachhaltige Energie, Wassermanagement und soziale Gerechtigkeit erfüllen.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
35.20 cm
Breite:
28.00 cm
Höhe:
66.60 cm
Gewicht:
2.20 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 38,97*
€ 54,36*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 39,47*
€ 54,69*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,66*
€ 56,40*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 45,08*
€ 68,93*
€ 3,50*
ab € 52,90*
€ 72,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.